Startseite

RITTAL SPA - RIT4638800 VX RIPIANO DI LAVORO 800MM - 1PZ - 4638800

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4638800 VX RIPIANO DI LAVORO 800MM - 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - sonstige

  • Breite - 613 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177107519

Artikelnummer

RIT4638800

Herstellernummer

4638800

Hersteller

RIT

Komponente des Pultsystems:

sonstige

Breite:

613 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

PS Ripiano di lavoro per VX, TS, VX SE, PC, per larghezza porta 800 mm