Startseite

RITTAL SPA - RIT4596000 TS 20 SBARRE TRASVERSALI 600MM - 4596000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4596000 TS 20 SBARRE TRASVERSALI 600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177103764

Artikelnummer

RIT4596000

Herstellernummer

4596000

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Farbe:

sonstige

TS Sbarretta Trasversale di Montaggio, per TS, SE, CM, TP, per Piano di Montaggio Interno per 500 mm Porta 600 mm, L 490 mm