Startseite

RITTAL SPA - RIT4592700 VX PANNELLO INTERMEDIO 2200MM - 1PZ - 4592700

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4592700 VX PANNELLO INTERMEDIO 2200MM - 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2200 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177103696

Artikelnummer

RIT4592700

Herstellernummer

4592700

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2200 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello intermedio di montaggio VX, per VX, TS