RITTAL SPA - RIT4579000 TS 20 SBARRE TRASVERSALI 800MM - 4579000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177103351
Artikelnummer
RIT4579000
Herstellernummer
4579000
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per piano di montaggio interno, per L/P: 800 mm, per larghezza porta,: 900 mm L: 790 mm


