Startseite

RITTAL SPA - RIT4394000 VX 4 SBARRE PORTANTI 75X20 P=400MM - 4 - 4394000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4394000 VX 4 SBARRE PORTANTI 75X20 P=400MM - 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 5 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177100350

Artikelnummer

RIT4394000

Herstellernummer

4394000

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

VX 4 Sbarre Portanti 75X20 P=400mm