Startseite

RITTAL SPA - RIT4316000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 13MM - 2 - 4316000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4316000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 13MM - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...13 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Bohrungsdurchmesser - 13 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177098664

Artikelnummer

RIT4316000

Herstellernummer

4316000

Hersteller

RIT

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...13 mm

Ausführung:

sonstige

Bohrungsdurchmesser:

13 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

SZ Bocchettone Ingresso Cavi, per Cavi ? 13 mm, Numero Cavi per Bocchettone 8