RITTAL SPA - RIT4140830 SZ LAMPADA A 30 LED - 4140830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Spannungsart - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4028177630147
Artikelnummer
RIT4140830
Herstellernummer
4140830
Hersteller
RIT
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja


