RITTAL SPA - RIT4140810 SZ LAMPADA A 10 LED - 4140810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Mit Steckdose - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit Lichtsensor - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4028177630123
Artikelnummer
RIT4140810
Herstellernummer
4140810
Hersteller
RIT
Spannungsart:
DC
Mit Steckdose:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja


