RITTAL SPA - RIT4055632 VITE TENSIONE A CUSINETTI STAMPI 11,1X60 - 4055632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel - 11.1 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 11.1 mm
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177808928
Artikelnummer
RIT4055632
Herstellernummer
4055632
Hersteller
RIT
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel:
11.1 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
11.1 mm
Länge:
60 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl


