RITTAL SPA - RIT4055550 PUNZONE LAM. ACCIAIO M50 - 4055550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Lochhöhe - 3 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808782
Artikelnummer
RIT4055550
Herstellernummer
4055550
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Lochhöhe:
3 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio M50


