RITTAL SPA - RIT4055537 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG29 - 4055537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG29
Lochdurchmesser - 37 mm
Lochhöhe - 3 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808737
Artikelnummer
RIT4055537
Herstellernummer
4055537
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG29
Lochdurchmesser:
37 mm
Lochhöhe:
3 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio PG29


