RITTAL SPA - RIT4055518 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG11 - 4055518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Lochhöhe - 2 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808652
Artikelnummer
RIT4055518
Herstellernummer
4055518
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio PG11


