RITTAL SPA - RIT4055392 PUNZONE QUAD. LAM. ACCIAIO 92X92 - 4055392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 92 mm
Lochhöhe - 3 mm
Betätigungsart hydraulisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177808447
Artikelnummer
RIT4055392
Herstellernummer
4055392
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
92 mm
Lochhöhe:
3 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone quad. lam. acciaio 92X92


