RITTAL SPA - RIT4055263 PUNZONE LAM. ACCIAIO M63 - 4055263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 63.5 mm
Lochhöhe - 3 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808386
Artikelnummer
RIT4055263
Herstellernummer
4055263
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
63.5 mm
Lochhöhe:
3 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio M63


