Startseite

RITTAL SPA - RIT4055222 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG16

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808232

Artikelnummer

RIT4055222

Herstellernummer

4055222

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG16

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Lochhöhe:

2 mm

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone lam. acciaio PG16