Startseite

RITTAL SPA - RIT4055212 PUNZONE LAM. ACCIAIO M12-PG7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG7

  • Lochdurchmesser - 12.7 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808188

Artikelnummer

RIT4055212

Herstellernummer

4055212

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG7

Lochdurchmesser:

12.7 mm

Lochhöhe:

2 mm

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone lam. acciaio M12-PG7