RITTAL SPA - RIT4053450 SET CACC. NON ISOLATO CON 13 PUNTE - 4053450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Klingenlänge - 160 mm
Isoliert - nein
Griffausführung - sonstige
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177809536
Artikelnummer
RIT4053450
Herstellernummer
4053450
Hersteller
RIT
Größe:
sonstige
Klingenlänge:
160 mm
Isoliert:
nein
Griffausführung:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


