RITTAL SPA - RIT3584000 SV 6 SBARRE 30X5X2400MM - 3584000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 384 A
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177044821
Artikelnummer
RIT3584000
Herstellernummer
3584000
Hersteller
RIT
Bemessungsstrom In:
384 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2400 mm
Flexibel:
nein
SV 6 Sbarre 30X5X2400


