Startseite

RITTAL SPA - RIT3396650 SK VENTILATORE RADIALE R3G190RA0306 - 3396650

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3396650 SK VENTILATORE RADIALE R3G190RA0306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

  • Ausgeführt als Einschublüfter - ja

  • Umlüfter - ja

  • Dachlüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177673267

Artikelnummer

RIT3396650

Herstellernummer

3396650

Hersteller

RIT

Anzahl der Lüfter:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Farbe:

schwarz

Breite:

190 mm

Höhe:

190 mm

SK VENTILATORE RADIALE R3G190RA0306