Startseite

RITTAL SPA - RIT3396564 SK VENTILATORE RADIALE R2E190-A050-B3 - 3396564

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3396564 SK VENTILATORE RADIALE R2E190-A050-B3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

  • Ausgeführt als Einschublüfter - ja

  • Umlüfter - ja

  • Dachlüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177558687

Artikelnummer

RIT3396564

Herstellernummer

3396564

Hersteller

RIT

Anzahl der Lüfter:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Farbe:

schwarz

Breite:

190 mm

Höhe:

190 mm

SK VENTILATORE RADIALE R2E190-A050-B3