RITTAL SPA - RIT3396562 SK DIFFUSORE RADIALE G2E133-DN77-.. - 3396562
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 133 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 133 mm
Farbe - schwarz
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177558663
Artikelnummer
RIT3396562
Herstellernummer
3396562
Hersteller
RIT
Höhe:
133 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
133 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
SK DIFFUSORE RADIALE G2E133-DN77-..


