RITTAL SPA - RIT3396331 SK VENTILATORE - 3396331
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Geeignet für Wandeinbau - nein
Ausgeführt als Einschublüfter - ja
Umlüfter - ja
Dachlüfter - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177506985
Artikelnummer
RIT3396331
Herstellernummer
3396331
Hersteller
RIT
Anzahl der Lüfter:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
140 mm
Höhe:
140 mm
SK VENTILATORE


