RITTAL SPA - RIT3396284 SK VENTILATORE RADIALE RB2C 180/077 - 3396284
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 180 mm
Farbe - schwarz
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177414815
Artikelnummer
RIT3396284
Herstellernummer
3396284
Hersteller
RIT
Höhe:
180 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
180 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
SK VENTILATORE RADIALE RB2C 180/077


