RITTAL SPA - RIT3396254 SK VENTILATORE RADIALE R..225XX..-.. - 3396254
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 225 mm
Breite - 225 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Farbe - schwarz
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177402799
Artikelnummer
RIT3396254
Herstellernummer
3396254
Hersteller
RIT
Höhe:
225 mm
Breite:
225 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
SK VENTILATORE RADIALE R..225XX..-..


