Startseite

RITTAL SPA - RIT3387640 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 4000W - 3387640

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3387640 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 4000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5056 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177380240

Artikelnummer

RIT3387640

Herstellernummer

3387640

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

796 mm

Höhe:

470 mm

Tiefe:

580 mm

SK RTT Inox Tetto Comfort 4000W 400/460V