RITTAL SPA - RIT3387540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 4000W - 3387540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5056 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 771 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4028177323322
Artikelnummer
RIT3387540
Herstellernummer
3387540
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
796 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
580 mm