RITTAL SPA - RIT3386640 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 3000W - 3386640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4028177380226
Artikelnummer
RIT3386640
Herstellernummer
3386640
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
796 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
580 mm