Startseite

RITTAL SPA - RIT3386540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 3000W - 3386540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3386540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 3000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4028177323308

Artikelnummer

RIT3386540

Herstellernummer

3386540

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

796 mm

Höhe:

470 mm

Tiefe:

580 mm

SK RTT Tetto Comfort 3000W 400/460V