RITTAL SPA - RIT3385500 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 2000W - 3385500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4028177323278
Artikelnummer
RIT3385500
Herstellernummer
3385500
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
597 mm
Höhe:
417 mm
Tiefe:
475 mm