Startseite

RITTAL SPA - RIT3384640 SK BLUE E CONDI. DA TETTO 1500 W - 3384640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1500 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.228 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177380141

Artikelnummer

RIT3384640

Herstellernummer

3384640

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Drehzahlgeregelt:

nein

Breite:

597 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

417 mm

Tiefe:

475 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...55 °C

SK Condizionatore Blue e, da tetto 1,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, acciaio inox, LAP: 597 x 417 x 475 mm