Startseite

RITTAL SPA - RIT3383540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 1000W - 3383540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3383540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 1000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4028177323223

Artikelnummer

RIT3383540

Herstellernummer

3383540

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

597 mm

Höhe:

417 mm

Tiefe:

475 mm

SK RTT Tetto Comfort 1000W 400V