Startseite

RITTAL SPA - RIT3382600 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 500W - 3382600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3382600 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 500W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2228 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177380028

Artikelnummer

RIT3382600

Herstellernummer

3382600

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

597 mm

Höhe:

417 mm

Tiefe:

380 mm

SK RTT Inox Tetto Comfort 500W 230V