Startseite

RITTAL SPA - RIT3375540 SC COM ARIA/H2O 5KW 400-2-50/60 RAL7035 - 3375540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3375540 SC COM ARIA/H2O 5KW 400-2-50/60 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 5000 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177496187

Artikelnummer

RIT3375540

Herstellernummer

3375540

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

5000 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsart:

AC

SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, controllo Comfort, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 450 x 1400 x 220 mm