Startseite

RITTAL SPA - RIT3373500 SC COM ARIA/H2O 2KW 230-1-50/60 RAL7035 - 3373500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3373500 SC COM ARIA/H2O 2KW 230-1-50/60 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 2000 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177495685

Artikelnummer

RIT3373500

Herstellernummer

3373500

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

2000 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controllo Comfort, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 400 x 950 x 145 mm