RITTAL SPA - RIT3366545 BLUE E DA PARETE SLIM 1250W 400/460V 3F - 3366545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart - AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs - 10...55 °C
Packung
1 ST
EAN
4028177977594
Artikelnummer
RIT3366545
Herstellernummer
3366545
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10...55 °C
Breite:
435 mm
Höhe:
1590 mm
Tiefe:
204 mm


