Startseite

RITTAL SPA - RIT3364100 SC BAS ARIA/H2O1KW 230-1-50/60 RAL7035 - 3364100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3364100 SC BAS ARIA/H2O1KW 230-1-50/60 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 1000 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177495654

Artikelnummer

RIT3364100

Herstellernummer

3364100

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

1000 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

SK Scambiatore 230-1-50-60 Ral7035S