Startseite

RITTAL SPA - RIT3363100 SC BAS ARIA/H2O 500W 230-1-50/60 RAL7035 - 3363100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3363100 SC BAS ARIA/H2O 500W 230-1-50/60 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 500 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177495630

Artikelnummer

RIT3363100

Herstellernummer

3363100

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controllo Basic, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 280 x 550 x 120 mm