Startseite

RITTAL SPA - RIT3361540 RTT COND 750W 400-2-50/60 RAL7035 - 3361540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3361540 RTT COND 750W 400-2-50/60 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177433755

Artikelnummer

RIT3361540

Herstellernummer

3361540

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

280 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

280 mm

SK Cond. 400-1-50-60 Ral7035S