Startseite

RITTAL SPA - RIT3359610 SK BLUE E CONDI. DA TETTO 750 W - 3359610

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3359610 SK BLUE E CONDI. DA TETTO 750 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4028177429666

Artikelnummer

RIT3359610

Herstellernummer

3359610

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...55 °C

Breite:

597 mm

Höhe:

417 mm

Tiefe:

380 mm

SK RTT Condizionatore blue e MIDI, da tetto, 750W, 115V, controllo eComfort, acciaio inox, LAP: 597 x 417 x 380 mm