Startseite

RITTAL SPA - RIT3359600 SK RTT CONDIZ. DA TETTO 750W - 3359600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3359600 SK RTT CONDIZ. DA TETTO 750W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4028177429659

Artikelnummer

RIT3359600

Herstellernummer

3359600

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

597 mm

Höhe:

417 mm

Tiefe:

380 mm

SK RTT Midi Condiz. Da Tetto