RITTAL SPA - RIT3359540 SK RTT CONDIZ. DA TETTO 750W - 3359540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...400 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4028177433717
Artikelnummer
RIT3359540
Herstellernummer
3359540
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
597 mm
Höhe:
417 mm
Tiefe:
380 mm