Startseite

RITTAL SPA - RIT3352500 SK CASS.VENT.VARIO 24V/230V - 3352500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 44 mm

  • Breite - 482.6 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177041660

Artikelnummer

RIT3352500

Herstellernummer

3352500

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

480 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Tiefe:

200 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

SK Cass.Vent.Vario 24V/230V