Startseite

RITTAL SPA - RIT3341115 SK CASS.VENTIL.19 50/60HZ - 3341115

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3341115 SK CASS.VENTIL.19 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 44 mm

  • Breite - 482.6 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177041479

Artikelnummer

RIT3341115

Herstellernummer

3341115

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

480 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...110 V

Tiefe:

200 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

SK Cass.Ventil.1950/60Hz