RITTAL SPA - RIT3336410 SK BLUE E CHILLER 14 KW - 3336410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Art des Kühlmediums - Wasser
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4028177817449
Artikelnummer
RIT3336410
Herstellernummer
3336410
Hersteller
RIT
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Art des Kühlmediums:
Wasser
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart:
AC
Breite:
660 mm
Höhe:
1265 mm
Tiefe:
1315 mm


