Startseite

RITTAL SPA - RIT3334400 SK BLUE E+ CHILLER INVERTER - 5,5 KW - 3334400

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3334400 SK BLUE E+ CHILLER INVERTER - 5,5 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Art des Kühlmediums - Wasser

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177809857

Artikelnummer

RIT3334400

Herstellernummer

3334400

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380...415 V

Art des Kühlmediums:

Wasser

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380...415 V

Spannungsart:

AC

Breite:

450 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

710 mm

SK Chiller Blue e+, 5.3 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 1000 x 710 mm