RITTAL SPA - RIT3332540 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 4000W - 3332540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177317598
Artikelnummer
RIT3332540
Herstellernummer
3332540
Hersteller
RIT
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
500 mm
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
340 mm
RT T Parete Comfort 4000W 400/460V


