RITTAL SPA - RIT3329548 SK BLUE E CONDI. DA PARETE 2500 W - 3329548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177937116
Artikelnummer
RIT3329548
Herstellernummer
3329548
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
405 mm
Höhe:
1650 mm
Tiefe:
388 mm