RITTAL SPA - RIT3329544 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 2500W - 3329544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177389489
Artikelnummer
RIT3329544
Herstellernummer
3329544
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
405 mm
Höhe:
1650 mm
Tiefe:
388 mm