Startseite

RITTAL SPA - RIT3329540 RTT PARETE COMFORT 2500 W - 3329540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3329540 RTT PARETE COMFORT 2500 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177323124

Artikelnummer

RIT3329540

Herstellernummer

3329540

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

1580 mm

Tiefe:

295 mm

SK RTT Parete Comfort 2500 W