RITTAL SPA - RIT3329500 RTT PARETE COMFORT 2500W 230V - 3329500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4028177323117
Artikelnummer
RIT3329500
Herstellernummer
3329500
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
295 mm